「ワイヤーフック付」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ハンドウインチ用 エスコ品番EA840DB-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)630 ロープ径(Φmm)6.4 フック口開き(mm)25 ケーブル径(Φmm)6.4 安全使用荷重(kg)約630
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷


エスコ品番EA840DC-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)380 ロープ径(Φmm)4.8 フック口開き(mm)17 ケーブル径(Φmm)4.8 安全使用荷重(kg)約380
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

エスコ品番EA840DC-15 長さ(m)15 ケーブル長(m)15 使用荷重(kg)380 ロープ径(Φmm)4.8 フック口開き(mm)17 ケーブル径(Φmm)4.8 安全使用荷重(kg)約380
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)305 質量(kg)3 適合ワイヤ径(Φmm)~6.4 アズワン品番64-2297-71
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)240 質量(kg)1.5 適合ワイヤ径(Φmm)~4.7 アズワン品番64-2297-70
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 使用荷重(kg)270 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-94 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)4.5 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-91 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)6 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-92 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-93 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷


用途ハンドウインチ用 エスコ品番EA840DB-15 ケーブル長(m)15 フック口開き(mm)25 ケーブル径(Φmm)6.4 安全使用荷重(kg)約630
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1本吊。ラッチ付。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)23 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
3,230 税込3,553
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本吊。ラッチ無。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)24 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質 質量(kg)19 揚程(m)29 電源AC100V1100W、12A コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496 定格荷重(kg)200 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)14.4
1台
242,900 税込267,190
8日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
3日以内出荷

床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂 質量(kg)0.86 サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
1式
9,100 税込10,010
翌日出荷

1台
105,800 税込116,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック アズワン品番65-3893-78
1台
242,900 税込267,190
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止 アズワン品番65-9339-02
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)