材質ターポリン
寸法(mm)450×600×0.35
アズワン品番64-2294-86
1枚
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
1枚
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質ターポリン
寸法(mm)450×600×0.35
アズワン品番64-2294-87
1枚
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質ターポリン
寸法(mm)450×600×0.35
アズワン品番64-2294-89
1枚
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-10
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)
寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
色黄
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)
寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
色赤
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-03
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-04
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ターポリン
寸法(mm)450×600×0.35
アズワン品番64-2294-83
1枚
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-11
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)
寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
色黄/黒
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-12
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-08
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-06
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-02
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)550×225×0.35
アズワン品番65-2307-34
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-07
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-05
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番65-2307-33
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-09
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA970EF-12
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
ビス付き
コーンにワンタッチで取付可能。
トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
アズワン品番65-2307-49
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
色蛍光イエロー
質量(g)約110
テープ幅(mm)反射:15
テープ地色反射:グレー
ウエスト(cm)最大120
着丈(cm)40~60
1パック(20枚)
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
アズワン品番65-9334-07
1セット
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
長さ(mm)アーバー:85
全長(mm)142
質量(g)280
適合サイズ(mm)ホールソー:32~152
最大外径(mm)35
シャンクサイズ(mm)六角:13
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に
有効長(mm)4
シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)
刃先(mm)径:21・27・33(各2本)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100
シャンク径(mm)10
センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。国旗や旗の取付用に。スイブルとフックで1組。
用途【EA983JS-1~33】用スイブルフック。
材質真ちゅう
寸法(mm)【スイブル】51×22×5
穴径(Φmm)【ロープ】9.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。
用途自吸ホースと給水コネクタの接続
仕様ワンタッチジョイント
材質樹脂
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BK-8.5A
質量(kg)4.2
取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)G(PF)3/8”
材質(ホース)ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388
ホース外径(Φmm)12
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂
質量(g)65
内径(Φmm)99
外径(Φmm)100
適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm
使用壁厚(mm)70 以上
取付穴寸法(mm)110
穴径(mm)ビス:2-Φ4.5
呼び径(Φmm)100
ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ワンタッチ取り付け。粘着シート式(粘着力が弱くなっても洗って乾かせば回復します。)
材質ABS樹脂
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×19
アズワン品番65-2170-13
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)12/55
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ