12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
アズワン品番65-3893-28
1台
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。
角度調整機能付(0~70°)
特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分
アズワン品番65-2222-44
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
砥石別売
二重絶縁、スピンドルロック付
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル
4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能
狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21
アズワン品番68-1851-30
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
正逆切替レバー付。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】
・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!
・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理
セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット
商品構成単品
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。
形状とサイズに応じて色分けされています。
仕様●ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):87mm●ビット六角シャンク:1/4”●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●ポジドライブビット:#1・#2●TORXビット:T15・T20・T25●Hex-Plusビット:4・5mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-48
1セット
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m
幅(mm)【ドラム】51
質量(kg)3.2
直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4
引張強度(kg)159
ハンドル長さ(mm)177.8
寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57
主な用途横引き・吊上げ用
左右区別右ハンドル
アズワン品番64-2297-83
ギア比3.2:1
1台
¥32,000
税込¥35,200
欠品中
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
最大出力1260Wのハイパワーモデル
軽く扱いやすいコンパクトボディ
クラスで最も低いギヤヘッド
スピンドルロック機構
集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。
細握りグリップ
補助ハンドル左右取付け可
替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断
仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
アズワン品番65-2221-71
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm
アズワン品番65-2222-31
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1セット
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:300mm●ビット:(+)#2×(-)6mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-26
1セット
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-30
1セット
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T7●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-35
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-42
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:5.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-33
1セット
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:4.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-32
1セット
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:1.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-28
1セット
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
アズワン品番65-5657-84
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ