エスコ品番EA628RS-820
材質鉄
寸法(mm)24.7×27
材質(本体)鉄
質量(g)4
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)20
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
エスコ品番EA628RS-830
材質鉄
寸法(mm)32.2×35.8
材質(本体)鉄
質量(g)5
種類リンク
線径(Φmm)3
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)30
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
形状(線)三角
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類リンク
使用荷重(kg)4
参考使用荷重(kg)4
表面処理研磨
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂
呼び40A(排水側)
アズワン品番64-7853-51
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット
材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン
呼び40A(本体側)
アズワン品番64-7853-50
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ホース式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター
材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂
アズワン品番64-7853-53
適合ホース径(Φmm)38
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
ホース式。
仕様本体側用
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット、インナー
材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂
アズワン品番64-7853-52
適合ホース径(Φmm)38
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
関連キーワード