先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿頭
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)6×25
入数(本)30
1パック(30本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×35
入数(本)45
1パック(45本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×19
入数(本)70
1パック(70本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×16
入数(本)80
1パック(80本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)5×25
入数(本)50
1パック(50本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.3●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:90°●シャンク径(mm):8.0
アズワン品番65-9297-54
1本
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9297-53
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0
アズワン品番65-9297-55
1本
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):10.5●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:90°●シャンク径(mm):18.0
アズワン品番65-9297-58
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
仕様●サイズ(mm):5×16●入数:700●材質:鉄(三価クロメート)●(+)皿頭●全ねじ
アズワン品番65-9323-82
1箱(700本)
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート)
アズワン品番65-3899-19
1箱(150本)
¥695
税込¥765
翌日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:ステンレス(SUS410)
アズワン品番65-3899-36
1箱(125本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
関連キーワード