12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)21.1 寸法H(mm)10 寸法F(mm)7.1 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22~16 寸法B(mm)8 寸法d(Φmm)25.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 入数(個)100
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

JIS規格品、UL・C-UL登録品
仕様●型式:44597●撚線(mm2):1.04~2.63●全長(mm):22.5●入数:100個入り●材質:無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト●サイズ(mm):Φd2:5.3B:9.5F:7.75H:10.0ΦD:4.6 アズワン品番65-2140-03
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

1パック(20個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)22 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-75 入数100個入り
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
1組(1個)
29,800 税込32,780
翌日出荷

こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m アズワン品番65-3893-49
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
1セット
29,700 税込32,670
翌日出荷