67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器 使用温度範囲(℃)0~45 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
1セット
25,400 税込27,940
翌日出荷

1セット
41,700 税込45,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:防水カバー。バッテリー&充電器セット。コードレス投光器。リチウムイオン18V、14.4V両対応。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。三脚に取付可能(1/4”取付穴径)。IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
1セット
45,500 税込50,050
3日以内出荷

散光。 後部認識灯で後方も安全。 ヘルメットクリップ付。 ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。
セット内容充電池(単3電池×3本)、充電器、ケース、乾電池(単3電池×3本) 寸法(mm)69(W)×45(D)×50(H) ベルト幅(mm)25 本体質量(g)233(電池含) 光源白色LED球1灯、青色LED球1灯、赤色LED球1灯 電池寿命(時間)メイン、(強):10、(中):24、(弱):70、赤サブ灯、(強):150(弱):500、青サブ灯、(強):200(弱):600 使用電池充電池セット単3型×3本(付属) 防塵防水性能IPX6 アズワン品番64-2259-88 明るさ(Lm)メイン、(強):350ルーメン、(中):175ルーメン、(弱):35ルーメン、赤サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン、青サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン 照射距離(m)55(強)
1個
10,600 税込11,660
3日以内出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池 単3×3本(付属)。ヘルメットクリップ付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ゴム製・布製ヘッドバンド付。140°広角照射タイプ。【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット。ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット。ケース付で収納・持ち運びにも便利。ヘッド角度調整可能(90°)。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1セット
10,100 税込11,110
3日以内出荷

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
8日以内出荷

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース 質量(g)220(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED球1灯 使用電池単3型×3本(付属) 使用環境温度(℃)-10~55 電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間 明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255 防水性IPX6 照射距離(m)59(強モード) 照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
10,800 税込11,880
翌日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付 材質ABS樹脂 長さ(mm)スロトーク:19 質量(kg)1.9(充電池含) 連続使用時間約34分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 能力(mm)木材:45 充電時間(分)60 サイズ(mm)217×81×213(H) ストローク数(回/分)0~2400 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付 粒度付属砥石:25 質量(kg)2.0(充電池含) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
24,100 税込26,510
翌日出荷

セット内容:ハンディークリーナー(EA899HC-12)、バッテリー、充電器、手提げバッグ。付属品:延長管、床用ノズル、すき間ブラシ、手提げバッグ。
仕様充電器・バッテリー付 質量(kg)0.85 吸込仕事率(W)22 騒音値(dB)74 連続使用時間29分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)、36V(リチウムイオン2.5Ah)、(工具本体にて自動切替) 充電時間約22分 使用電池18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属) サイズ(mm)441×139×121 集じん量(L)0.67(吸水:0.11)
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
1セット
85,700 税込94,270
翌日出荷

。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート) アズワン品番65-9305-77
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)。狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に。ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)。水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)。電池交換お知らせランプ付。
1セット
54,900 税込60,390
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
55,900 税込61,490
翌日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大トルク(N・m)160 チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)182×75×232(H) 打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
61,500 税込67,650
8日以内出荷

対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間 アズワン品番67-4720-13
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に 寸法(mm)ハンディー時:452×124×160 質量(kg)0.89(本体のみ) 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 集じん量(L)0.65
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H)) 吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14 騒音値(dB)75 バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah) 使用電池14.4V仕様 LEDランプ白色LED 充電時間(分)約30 集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
55,200 税込60,720
8日以内出荷

丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。 中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
72,600 税込79,860
翌日出荷

軽量・コンパクトで狭い場所に適しています。
セット内容ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー(EA813B-10CA) 充電器(EA813B-0A) 手提げバッグ(EA927AV-20A) 寸法(mm)273×77×170(H) 質量(kg)1.9 集塵容量(L)0.4 連続使用時間(分)約15 使用電池10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属) 充電時間(分)約35 アズワン品番65-2237-74
1セット
27,500 税込30,250
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に 仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時) ホワイト サイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008 方式紙パック式 吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17 集塵容量(L)0.4 騒音値(dB)72 連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 集塵方式紙パック式 充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19 集じん量(L)0.4
1セット(1セット)
61,000 税込67,100
翌日出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

仕様ソーチェン:90PX-45 セット内容セット(充電器・バッテリー付)、 質量(kg)3.6 チェーンスピード(m/s)10 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 作業量(目安)【1充電当たり】径100mmの杉: 約54本切断(※作業条件や電池の状態により異なります) 充電時間(分)84 サイズ(mm)227×715×224(H) 有効切断長さ(mm)290
1台
56,000 税込61,600
翌日出荷

。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付) アズワン品番65-9306-95
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷


家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ アズワン品番65-3894-88
1台
31,400 税込34,540
翌日出荷

紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B) アズワン品番68-1861-57
1セット
56,400 税込62,040
翌日出荷

重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付 アズワン品番65-9306-94
1台
26,600 税込29,260
翌日出荷

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:0~220回/分●サイズ:289×60×54mm●重量:0.97kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●最大トルク:49N・m●差込角:3/8"●無段変速 アズワン品番65-9285-72
1セット
34,000 税込37,400
翌日出荷

仕様●メーカー:TECHWAY●型番:M26702138●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:1時間●無負荷回転数:低速/0~360rpm、高速/0~1550rpm●サイズ:199×54×193(H)mm(バッテリー装着時)●重量:1.04kg●最大トルク:24N.m●チャック能力:10mm(3/8")●付属品:充電器、バッテリー×2個、+ドライバービット(#2)、樹脂ケース●2段変速、11段調整式クラッチ アズワン品番65-3893-22
1組
27,700 税込30,470
翌日出荷

仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量 アズワン品番65-9285-65
1セット
68,000 税込74,800
翌日出荷