カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • マウス(2)
    • ワイヤレス マウスキーボードセット(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンワサプライ(11)
  • エレコム(4)
  • オーム電機(2)
  • サンワダイレクト(24)
  • ロジクール(1)
  • Dell Technologies(1)
  • iClever(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • Dell(1)
  • オムニ(2)
  • StarTech.com(1)
  • シースター(1)
  • RAZER(1)
  • ZATTA(1)
  • MCY TOOL(1)
電源
  • 充電式(1)
ボタン数
  • 3(1)
接続方式
  • 無線(1)
読取方式
  • IR LED(1)
  • 青色LED(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
分解能
  • 1000(1)
  • 1600(1)
1000・1600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「充電式マウス」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマウス (充電式) エスコワイヤレスマウス (充電式)エスコ
4,800税込5,280
1個(1個)
翌日出荷
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSB1.1通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
[充電式] ワイヤレスマウス レーザー/トラックボール エスコ[充電式] ワイヤレスマウス レーザー/トラックボールエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブルアズワン品番65-9280-54
[充電式] ワイヤレス光学式マウス エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウスエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m付属品小型レシーバー×1、充電用ケーブル×1本寸法(mm)マウス:約60(W)×105(D)×40(H)、レシーバー:約14.8(W)×19(D)×6.5(H)ブラック質量(g)マウス:約78.5(電池除く)、レシーバー:約2電源充電式接続方式無線分解能1000カウント/インチ電池寿命連続作動/約62、連続待機/約2500、使用可能日数/約1ヶ月間、※1日8パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。、※保証値ではありません。、※使用期間により、除々に性能が低下します。予めご了承ください。ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式、※マウスとレシーバー間のIDは固定です。読取方式ブルーLEDセンサー方式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら