601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10 型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10 材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2 アズワン品番64-2219-38
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途伸縮型スマートロックポール用ネジアダプター エスコ品番EA928BR-8 材質鉄鋳物 全長(mm)71 ねじ径【先端】3/4”Acme
1袋(3個)
3,160 税込3,476
翌日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー アズワン品番65-9263-31
1丁
1,560 税込1,716
翌々日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0 アズワン品番65-9297-55
1本
5,780 税込6,358
翌日出荷

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック アズワン品番65-9297-53
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

1本
7,280 税込8,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):10.5●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:90°●シャンク径(mm):18.0 アズワン品番65-9297-58
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.3●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:90°●シャンク径(mm):8.0 アズワン品番65-9297-54
1本
4,630 税込5,093
翌日出荷

精密機器の組立・解体等に最適です。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0 アズワン品番65-3893-01
1パック(2本)
740 税込814
翌日出荷

1個
8,210 税込9,031
当日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
寸法(mm)(+)#2(-)4.0×0.8(2本組) 商品構成セット品
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

微小ねじに。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。 工具袋付。
セット内容#000・#00・#0・#1(4本組) 寸法(mm)320(W)×265(H) 商品構成セット品
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷

先端はねじになっています。ポール後端にはロープ通し穴があり、様々な先端道具に接続可能です。
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。 微小ねじに。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。 ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組) 寸法(mm)320(W)×265(H) ポケット数6(幅39ポケット×6個) 商品構成セット品
1組
2,510 税込2,761
翌日出荷

1000V絶縁。先端滑り止め加工。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” 両頭機能片頭
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコゴム口金
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A 材質PP、NR、黄銅、ステンレス 流路内径(Φmm)9 対応水栓呼13
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×19 入数(本)70
1パック(70本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)6×25 入数(本)30
1パック(30本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
1パック(25本)ほか
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
1パック(35本)ほか
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×35 入数(本)45
1パック(45本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×25 入数(本)50
1パック(50本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×19 入数(本)70
1パック(70本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×35 入数(本)45
1パック(45本)
680 税込748
翌日出荷

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)6×35 入数(本)25
1パック(25本)
680 税込748
翌日出荷

(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×25 入数(本)50
1パック(50本)
680 税込748
翌日出荷

(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート) 寸法(mm)5×16 入数(本)80
1パック(80本)
680 税込748
翌日出荷