94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7962-04
1本
385 税込424
当日出荷

1セット(5本)
510 税込561
当日出荷

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7961-73
1本
205 税込226
当日出荷

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌々日出荷

1個
48,600 税込53,460
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-27 ボルト寸法M8×80
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-23 ボルト寸法M8×45
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)13 アズワン品番64-7960-26 ボルト寸法M8×70
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-8 材質ステンレス 質量(g)22 穴径(Φmm)8.1 ねじ径(mm)M8 寸法b(mm)40 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)9
1個
630 税込693
当日出荷

全長(mm)73 仕様使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LE-100 ねじの呼びW3/8
1個
430 税込473
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
250 税込275
欠品中



仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316) 材質ステンレス アズワン品番65-2164-79
1個
760 税込836
翌日出荷


1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×30
1個
860 税込946
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×12
1袋
705 税込776
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×30
1袋
520 税込572
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×15
1袋
660 税込726
翌日出荷