39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA561KA 種類精密ドライバー/差替式ドライバー/六角ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
755 税込831
当日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-39
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂 全長(mm)1765 質量(kg)4.3 燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) 排気量(mL)20.6 燃料タンク容量(L)0.4 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)目安:25
1台
40,000 税込44,000
3日以内出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977) 質量(kg)5.2 電流(A)5.8 電源AC100V・560W コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360 穴径(mm)ブレード:25.4 サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
27,000 税込29,700
3日以内出荷

セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
116,000 税込127,600
3日以内出荷

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600 材質(ケース)スチール 入組点数56
1セット(1セット)
126,000 税込138,600
8日以内出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-64
1個
2,720 税込2,992
欠品中

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-63
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。 施錠用ダイヤルロック付。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmボールピンハンマー:340g(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:380mm 質量(kg)12.2 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-34
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

1組(20個)ほか
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠用ダイヤルロック付。 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm 質量(kg)11.8 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-33
1個
57,800 税込63,580
欠品中

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)460 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×60 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 穴サイズ(mm)ロープ通し穴:12×30 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷


仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-66
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-65
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪 アズワン品番65-9306-96
1台
57,600 税込63,360
翌日出荷

1台
67,600 税込74,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

1個
29,800 税込32,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷

セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用 質量(kg)13.36 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール アズワン品番64-7815-47
1個
65,900 税込72,490
翌日出荷

セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用 質量(kg)16.6 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール アズワン品番64-7815-46
1個
80,300 税込88,330
翌日出荷

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
仕様オイルフィルターレンチ:26~130mm用キャンバス工具袋:400×120mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm道具袋:250×80mm平タガネ:20×200mmブレーキシュー調整ツール:110mm セット内容スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mmめがねレンチ:8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mmショートめがねレンチ:10×12mmフレアナットレンチ:10×12mmモンキーレンチ:300mmラジオペンチ:205mmコンビネーションプライヤー:200mm強力ニッパー:175mmボールピンハンマー:450gオイルフィルターレンチ:26~130mm用ブレーキシュー調整ツール:110mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm平タガネ:20×200mmスクレーパー:180mm(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100mm(-)割柄ドライバー:9.5×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6×35mmボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(3/8”)ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14mm(1/2”)ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)スパークプラグソケット:16・21mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)スピンナーハンドル:375mm(1/2”)エクステンションバー:75・125mm(1/2”)インパクトディープソケット:17・21・23・27・32mmキャンバス工具袋:400×120mm道具袋:250×80mm 質量(kg)19.9 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール製 アズワン品番64-7882-36
1個
99,600 税込109,560
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 材質(ケース)ポリエステル 入組点数57 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約10
1セット(1セット)
40,600 税込44,660
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(1/2”)エクステンションバー:75・125、(1/2”)ソケット(12角):8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280 材質(ケース)ポリエステル 入組点数59 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約11
1セット(1セット)
47,000 税込51,700
翌日出荷

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数48 総質量(kg)48.4
1セット(1セット)
181,000 税込199,100
翌日出荷

仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm 質量(kg)20 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
75,500 税込83,050
当日出荷

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)コンビハンマー:610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数52 ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本 総質量(kg)50.6
1セット(1セット)
194,000 税込213,400
8日以内出荷


仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)22.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
83,000 税込91,300
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm。・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製。・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm 材質型抜き:EVA製 質量(kg)19.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300 材質(ケース)スチール 入組点数60
1セット(1セット)
160,000 税込176,000
翌日出荷