用途人や車の誘導に
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り
エスコ品番EA916XK-1A
寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530
質量(g)19
リング内径(Φmm)13
リング線径(Φmm)1.2
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
付属品芯内径38mm以下用アダプター付
適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番EA944N-15
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)85×225×110
本体寸法(mm)奥行225
本体寸法(mm)幅85
本体高さ(mm)110
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
ベルトキークリップとキーリングのセットです。
本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。
フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。
本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZL-55
全長(mm)75
質量(g)19
本体寸法(mm)20×11×48(H)
リング内径(Φmm)28
リング線径(Φmm)2
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2
関連資料仕様(0.05MB)
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-2
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)45.5
穴径P(Φmm)5.5
プレート寸法(mm)54
ストッパー無し
取付内径(Φmm)(b)40
全高H(mm)65.5
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
車輪径D(Φmm)50
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(50mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)225
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):43ソケット部外径(d1:mm):66
質量(g)707
対辺(mm)50
全長L1(mm)80
差込角(inch)1
寸法t1(mm)34
寸法t2(mm)47.5
アズワン品番64-2243-23
外径d2(Φmm)48
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
軽作業型
ショックレスハンマー付
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220
アズワン品番68-1818-68
1セット
¥183,400
税込¥201,740
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-70
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)28
種類リンク
内径(Φmm)50
線径(Φmm)5
表面処理研磨
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
エスコ品番EA638DN-74
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)42.6
種類リンク
内径(Φmm)50
線径(Φmm)6
表面処理研磨
1個
¥335
税込¥369
8日以内出荷
基材の薄いテープに最適な構造となっています。
エスコ品番EA944N-6
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(50mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-7
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)45.5
穴径P(Φmm)5.5
プレート寸法(mm)54
ストッパー有り
取付内径(Φmm)(b)40
全高H(mm)65.5
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)48.5
車輪径D(Φmm)50
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内
アズワン品番68-1868-27
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85
内径(Φmm)50
幅(mm)22
エスコ品番EA966CD-16
種別セパレート
ねじM10×P1.5(トメネジ)
寸法X(mm)32
寸法W(mm)3
寸法d(Φmm)11
寸法Y(mm)16
寸法R(mm)9
六角穴付ボルトM10×35
サイズ(mm)50×85×22
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。
マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス
サイズ326×55×50(H)mm
適合サイズ幅310mm以下
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)30
ねじ径M6
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)50
ねじ長さ(mm)50
リング内径(Φmm)30
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール
外寸(mm)Φ12×85
適合バンド幅(mm)50
アズワン品番64-2253-15
フック内径(Φmm)23
1個(2個)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
全長(mm)95
適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79
内径(Φmm)50
幅(mm)25
エスコ品番EA966C-37
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)50×79×25
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85
内径(Φmm)50
幅(mm)22
エスコ品番EA966CB-22
種別スリット
ねじM10×P1.5(トメネジ)
寸法X(mm)32
寸法W(mm)3
寸法d(Φmm)11
寸法Y(mm)16
寸法R(mm)9
六角穴付ボルトM10×35
サイズ(mm)50×85×22
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-5
材質ポリエチレン
寸法(mm)370×370×65(H)
質量(kg)0.54、満水時:2.5
内径(Φmm)250
口径(Φmm)【注ぎ口】45
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
内径(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)50
幅(mm)15
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-31
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)11
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-23
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
仕様非粘着式
エスコ品番EA983F-38
全長(mm)900
タイプ背割れ
内径(Φmm)50
外径(Φmm)60
質量(g/本)100
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)11
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-64
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)12
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-04
入数1枚
1枚
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)11
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-46
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)10
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-71
入数1枚
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
外径(Φmm)50
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-35
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
内径(Φmm)28
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
エスコ品番EA949ZA-271
1個
¥630
税込¥693
欠品中
内径(Φmm)31
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
エスコ品番EA949ZA-301
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)28
厚さ(mm)6
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-35
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)38
厚さ(mm)5
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-88
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)5
外径(Φmm)50
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-39
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ