148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

1セット(100枚)
1,140 税込1,254
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)
100 税込110
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
495 税込545
当日出荷

エスコ品番EA423RY-3 セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.4 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390 税込429
当日出荷

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種類トリガースナップ リング内径(Φmm)16 リング幅(mm)16
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ニトリルゴム エスコ品番EA423MB セット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12) 質量(g)660 内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12) ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515 税込567
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC 寸法(mm)20×60×2.5 寸法(縦×横)(mm)60×20 リング内径(Φmm)大:16、小:11 入数(個)50
1袋(50個)
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30 エスコ品番EA124KA-1A 材質PP、ABS、塩化ビニール カバーなし 寸法(mm)410×420×395 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16 パターン6種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
505 税込556
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RT-525 寸法(mm)37×35.5 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)9.2 内径(Φmm)フック:16 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)25
1セット(5個)
530 税込583
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51 セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本) リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
410 税込451
当日出荷


1袋(10個)
710 税込781
当日出荷

フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPE ダークグレー 質量(g)675 容量(L)10 ノズル長(mm)370 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)16 サイズ(mm)634×201×302(H) 危険物の類別非危険物
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個 アズワン品番65-3884-57
1個
165 税込182
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)10 使用流体 アズワン品番64-7818-12 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷


電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RT-530 寸法(mm)58×41.4 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)22.6 内径(Φmm)フック:16 線径(Φmm)4 適合バンド幅(mm)30
1個
670 税込737
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52 セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本) リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
715 税込787
当日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
840 税込924
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-19 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×10
1個
360 税込396
翌日出荷

1パック(4本)
4,300 税込4,730
翌日出荷

2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。 材質鉄(三価黒クロメート) 外寸(mm)59×33 適合バンド幅(mm)20 入数(個)5 フック内径(Φmm)16
1個(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)8 厚さ(mm)7 外径(Φmm)16 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7842-99 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。
材質鉄(三価黒クロメート) 外寸(mm)37×35.5 適合バンド幅(mm)25 フック内径(Φmm)16
1袋(5個)
610 税込671
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)4 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-68 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
4,400 税込4,840
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)20 使用流体 アズワン品番64-7818-13 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
5,200 税込5,720
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)30 使用流体 アズワン品番64-7818-14 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
7,800 税込8,580
翌日出荷

1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-05 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
翌日出荷