42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 アズワン品番64-7939-99
1枚
10,200 税込11,220
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)305 刃幅(mm)90 材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0) アズワン品番64-7873-77
1個
3,420 税込3,762
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)305 刃幅(mm)90 材質(刃)ハガネ アズワン品番64-7873-74
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

ハンドルに替刃を収納して持ち運べます
全長(mm)305 刃幅(mm)100 替刃仕様EA524L-1 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2218-33
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1本
9,260 税込10,186
翌日出荷

1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

1本
4,380 税込4,818
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

1本
7,320 税込8,052
翌日出荷

1本
5,910 税込6,501
翌日出荷

1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

1本
4,380 税込4,818
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

仕様●外径(mm):305●刃厚(mm):3.4●取付穴径(mm):30.5●最大回転数(rpm):6,300●材質:工具鋼、ダイヤ砥粒●用途:鋳鉄管、排水用鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断●鋳鉄専用に開発したダイヤ刃先でハイスピード切断を実現●20・22・25.4mmアダプタ付●セグメントタイプ アズワン品番65-3892-59
1枚
67,900 税込74,690
翌日出荷

1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
4,880 税込5,368
翌日出荷

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
4,880 税込5,368
翌日出荷

1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等 直径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 山数60山 最大回転数(min-1[r.p.m])1600 刃厚(mm)2.3
1枚
14,700 税込16,170
翌日出荷

エスコ三徳包丁
食洗機対応。手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい。優れた重量バランス。取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応。
材質【刃】特殊ステンレス鋼、【ハンドル】POM樹脂 全長(mm)305 ハンドル】ライトピンク 質量(g)150 刃長(mm)165 硬度HRC57
1本(1本)
7,500 税込8,250
翌日出荷

1枚
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂) 全長(mm)305 刃長(mm)180
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット 材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット 質量(g)1200 山数70 最大回転数(min-1[r.p.m])1700 刃厚(mm)2.4 穴径(mm)25.4 直径(mm)305
1枚(1枚)
16,800 税込18,480
翌日出荷

1セット(4本)ほか
25,400 税込27,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
34,600 税込38,060
当日出荷