7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業 仕様セット 材質ジルコニアアルミナ 粒度#40・#60・#36 被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源AC100V・720W・7.4A 最大出力(W)930 直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)1.6 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15 本体サイズ(mm)280×60×60(H) スピンドル径M10×1.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
23,000 税込25,300
3日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

横葺切 横葺切とは、横葺成型板の切断や加工、ハゼの重ね切りや切り込み、上下ハゼの横裂きなどに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:290mm●刃長:56mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン アズワン品番65-2142-43
1丁
56,800 税込62,480
翌日出荷

付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

材質マナ板:ポリエチレン、包丁刃身:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、三徳缶切:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃:炭素鋼(クロムめっき)、穴開け:鉄(ニッケルめっき) 寸法(mm)まな板:305×275×厚さ20(使用時)、包丁:全長250・刃長150、三徳缶切:18×13×長さ123 収納時寸法(mm)305×140×40(T) 質量(g/セット)450g アズワン品番64-7944-70
1セット
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)1060 質量(kg)12 切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能) アズワン品番64-7865-22
1個
110,000 税込121,000
当日出荷