「切断刃」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)144
切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー
質量(g)64
呼び寸法(mm)全長:150
幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
¥2,310
税込¥2,541
3日以内出荷
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)300
切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
先端角度25°
硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1000V絶縁ハンドル採用
ステップカット付
ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
アズワン品番65-2150-02
1丁
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れています
全長(mm)250
切断能力(Φmm)中硬線:2.4、硬線:1.6
アズワン品番64-2232-18
1丁
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8
全長(mm)250
切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
綺麗な切断、リムタイプ連続刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に最適です。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.9●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番65-2233-83
1枚
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)160
質量(g)135
刃長(mm)48
材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
1丁
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)150
質量(g)90
刃長(mm)40
材質(刃)特殊ステンレス鋼
刃先角度(°)HRC55
アズワン品番64-7867-70
切断能力(mm2)ケーブル:50
1丁
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40
能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm
材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質SK材
全長(mm)227
質量(g)30
ピッチ(mm)3.4
刃長(mm)200
山数7
板厚(mm)0.9
適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)1.5
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)
全長(mm)185
質量(g)175
切断能力(mm)12~25
1丁
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
左・右利き兼用
自動収納式
短い刃で中の商品を傷つけることがありません。
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm
アズワン品番65-2152-34
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
左・右利き兼用
自動収納式
耐摩耗性
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール
アズワン品番65-2152-35
1本
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な刃形状により生木の切断に最適です。
用途生木用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)220
山数4
1パック(5枚)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)
全長(mm)125
質量(g)119
切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
アズワン品番64-7924-09
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。ノッチは20~23AWGの電線を簡単に剥くことができます。鋸歯状の刃により、切断時に滑らずに対象物を保持できます。高品質の高炭素ステンレス鋼から製造。快適さと耐久性を実現する強化ナイロンハンドル。
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
【EA851YZ-1用】チップソー替刃
一般木材、合板等の切断に
仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)
アズワン品番65-2234-73
1枚
¥9,680
税込¥10,648
翌日出荷
ロングハンドル
オーバル
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。
超硬刃
仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド
アズワン品番65-2138-99
1丁
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具です。
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。
特に底部の切断には従来ニッパー等でなん度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、配線ダクトカッターで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。
刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
仕様●全長:260mm●刃幅:23mm●切断能力:80mm●刃の深さ:75mm
アズワン品番65-2114-70
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-18
1個
¥4,410
税込¥4,851
8日以内出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
アズワン品番65-9248-21
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズワン品番65-9251-33
1双
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660
質量(kg)1
直径(Φmm)120(吸盤)
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ
適合板厚(mm)10~25
切断能力(Φmm)【円切】200~1200
材質(刃)超硬
アズワン品番65-2234-07
1丁
¥64,900
税込¥71,390
3日以内出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
アズワン品番65-3884-86
1丁
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ
アズワン品番65-5663-49
1本
¥6,480
税込¥7,128
3日以内出荷
替刃式
ハードクローム仕上げ
軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポート。合板の切断に適しています
簡単替刃式で経済的に鋭い切れ味を保つことが出来ます。
根まわり作業にも使用できます。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:210DX●全長:350mm●刃長:150mm●刃材質:高炭素刃物鋼●重量:135g●刃のピッチ:8mm●切り幅:1.2mm●用途:大工作業用
アズワン品番68-1827-20
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃。EA813WA-20用。
用途木材、金属。
刃長(mm)30
刃幅(mm)10
1枚
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ