1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)
アズワン品番65-2166-80
1台
¥97,700
税込¥107,470
翌日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
消費電力70W
仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能
全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)
質量(g)65
入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
用途はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節
材質ABS樹脂
質量(g)約300 (電源コード含まず)
使用温度範囲(℃)0~35
周波数(Hz)50/60
定格AC100V 400VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×115×62
電源コード(m)約1.3
最大負荷(W)400以下
1台(1台)
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属
作業中にも温度調整可能
鉛フリー対応
立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽
ツマミを回すだけで温度を調整できます
ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃
アズワン品番65-2113-26
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
関連キーワード