124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷





1個
3,700 税込4,070
翌日出荷


1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷








1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷