「印刷テープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
片面印刷
取付穴や両面テープなどの加工は施されていません。
非粘着
仕様●内容:ホース格納箱(屋内消火栓)●サイズ(mm):120×360×1●材質:硬質塩化ビ
アズワン品番65-2302-25
1枚
¥550
税込¥605
翌日出荷
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)225×300×1
取付穴径(Φmm)3
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)610~970
品名コロコロフロアクリン
テープ幅(mm)160(×30周巻)
メーカーニトムズ
アズワン品番64-7948-07
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着
適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩化ビニール
取付穴径(Φmm)3
穴ナシ(加工フリー)。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。片面印刷。各種消防設備の設置場所などを明示するための標識です。
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)120×360×1
取付方式ビス止め
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.125
長さ(m)30
テープ地色透明
主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に
粘着力(N/10mm)5.5
1巻
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)300×600×1
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:救急箱●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入
アズワン品番65-5667-34
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10
質量(kg)1.12
全長(m)50
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入
アズワン品番65-5667-69
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ
テープの上に文字が書けるので一時的な修正もできます。
※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。
※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。
※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ
紙素材なので手で簡単に切る事ができます。
※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。
※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。
※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。
材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン
質量(g)240(電池含む)
テープ幅(mm)反射:50
電源単3電池×2本(付属)
ウエスト(cm)フリー(130まで)
着丈(cm)60
光源高輝度赤色LED球×16個
電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10
質量(kg)0.78
全長(m)30
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-57
1枚
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)。対象品の保管場所表示に。
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):300×150×1●表示内容:火気厳禁・NO OPENFLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-22
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ
紙素材なので手で簡単に切る事ができます。
※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。
※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。
※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:クレーン等の統一合図法●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-25
1枚
¥4,300
税込¥4,730
欠品中
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-29
1枚
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に
アズワン品番65-5660-71
1枚
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):300×150×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-21
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):150×300×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-18
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):150×300×1●表示内容:火気厳禁・NO OPENFLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-19
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
玉掛作業上の注意点が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:玉掛作業上の注意●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-24
1枚
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
玉掛作業における基本的な喚呼用語が記載された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:玉掛確認喚呼法基本●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-28
1枚
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ