1,629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

用途養生シート張り、トラックの幌止めに。 エスコ品番EA628WL-10 タイプリングタイプ 折径(mm)750~900
1個(12本)
2,310 税込2,541
当日出荷


いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している) 材質天然ゴム 使用温度範囲(℃)-30~70
1個
310 税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA628WN-100 厚さ(mm)11 内径(Φmm)63.5 折径(mm)100 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
当日出荷

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA628WN-140 厚さ(mm)11 内径(Φmm)89 折径(mm)140 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-240 厚さ(mm)11 内径(Φmm)140 折径(mm)240 切り幅(mm)21
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

自由な長さに切って使用できます。トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ 幅(mm)25 厚さ(mm)2 長さ(m)20
1袋(1本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-200 厚さ(mm)11 内径(Φmm)127 折径(mm)200 切り幅(mm)21
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-80 厚さ(mm)11 内径(Φmm)51 折径(mm)80 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-480 厚さ(mm)11 内径(Φmm)305 折径(mm)480 切り幅(mm)21
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

エスコ品番EA628WP-400 厚さ(mm)11 内径(Φmm)254 折径(mm)400 切り幅(mm)21
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-180 厚さ(mm)11 内径(Φmm)114.5 折径(mm)180 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-120 厚さ(mm)11 内径(Φmm)76 折径(mm)120 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660 質量(kg)1 直径(Φmm)120(吸盤) 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ 適合板厚(mm)10~25 切断能力(Φmm)【円切】200~1200 材質(刃)超硬 アズワン品番65-2234-07
1丁
64,900 税込71,390
3日以内出荷

1本
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,110 税込2,321
翌日出荷

1枚(1枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
11,000 税込12,100
翌日出荷

1枚
6,460 税込7,106
翌日出荷

1枚
4,790 税込5,269
翌日出荷

剥離紙(PETフィルム・透明)付 シリコーンゴム接着用 柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃ アズワン品番65-2258-99
1枚
1,970 税込2,167
翌日出荷

1枚
2,350 税込2,585
当日出荷

1枚
8,090 税込8,899
翌日出荷

1枚
14,400 税込15,840
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
18,200 税込20,020
翌日出荷

1枚
5,280 税込5,808
翌日出荷

しっかり握れる大型ハンドル ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200 刃長(mm)82 エスコ品番EA540HC-8 材質ステンレス
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ 幅(mm)20 厚さ(mm)2 質量(g)700 折径(mm)950~1100 入数(本)8
1袋(8本)
1,980 税込2,178
翌日出荷

1双
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中程度の耐油性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。
材質CRゴム
1枚
525 税込578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系 厚さ(mm)10 使用温度(℃)0~60 発泡倍率約6.5倍 サイズ(mm)200×200
1パック(5枚)
3,150 税込3,465
翌日出荷

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系 使用温度(℃)0~60 発泡倍率約6.5倍
1パック(5枚)
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック 厚さ(mm)0.5 全長(mm)320 サイズLL アズワン品番64-7840-16
1双
395 税込435
当日出荷

反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143 質量(g)35 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレススチール
1本
1,150 税込1,265
当日出荷

耐薬品、耐油性。不浸透性。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 全長(mm)480 サイズM 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.3
1双
1,900 税込2,090
当日出荷

エスコ品番EA628WN-60 厚さ(mm)11 内径(Φmm)38 折径(mm)60 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

関連キーワード