金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-04
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用8ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
アズワン品番65-2266-06
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数30個
内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-56
1個
¥29,200
税込¥32,120
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-54
1個
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)500×1000
色青
アズワン品番64-2211-80
1個
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)12
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-33
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
色緑
材質特殊ポリエチレン
寸法(mm)150×150
エスコ品番EA997RJ-46
性能防炎仕様
厚さ(mm)約12
質量(g)約56
1個
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様外周部は45度の傾斜加工優れたクッション性が体重負担を軽減。丸みを帯びたコーナーでつまづきを防止をします。
材質発泡ゴム
厚さ(mm)12
寸法(mm)450×1500
アズワン品番64-2301-71
1枚
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)4.3
板厚(mm)2
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-55
1個
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
質量(kg)5.4
板厚(mm)2.8
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-51
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)12
色イエロー
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×12
アズワン品番65-9307-95
1枚
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止に
色イエロー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)12
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-10
寸法(mm)54×54×330
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)12
外径(Φmm)80
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-64
入数1枚
1枚
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)12
外径(Φmm)72
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-49
入数1枚
1枚
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)45
厚さ(mm)12
外径(Φmm)72
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-61
入数1枚
1枚
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)40
厚さ(mm)12
外径(Φmm)62
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-56
入数1枚
1枚
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)50
厚さ(mm)12
外径(Φmm)72
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-94
入数1枚
1枚
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)12
外径(Φmm)55
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-29
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)65
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-42
軸径(Φmm)42
厚さ(mm)12
適合温度(℃)-25~120
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)12
色ホワイト
奥行(mm)1500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×12
アズワン品番65-9307-94
1枚
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)12
色ホワイト
奥行(mm)900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×12
アズワン品番65-9307-92
1枚
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。
オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。
用途通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に
色グレー
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-11
厚さ(mm)12
寸法(mm)600×900
質量(kg)4.8
設置場所屋外用
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-51
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)189×28×22
全長(mm)189
質量(g)41
アズワン品番64-7870-41
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質POM
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-2211-47
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×600
色青
アズワン品番64-2211-66
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)600×600
色青
アズワン品番64-2211-73
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×300
色青
アズワン品番64-2211-83
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
材質POM
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×600
アズワン品番64-2211-41
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×600
色黒
アズワン品番64-2211-54
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質MCナイロン
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×300
色黒
アズワン品番64-2211-59
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56
エスコ品番EA637GS-30
材質焼入鋼
厚さ(mm)12
寸法H(mm)12
外径(Φmm)56
寸法D1(mm)35
適合ねじM30
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)42
厚さ(mm)12
外径(Φmm)65
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-83
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
色青
材質特殊ポリエチレン
寸法(mm)150×150
エスコ品番EA997RJ-47
性能防炎仕様
厚さ(mm)約12
質量(g)約56
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ