507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,580 税込6,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-52
1双
5,780 税込6,358
翌日出荷

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):400●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-51
1双
2,070 税込2,277
翌日出荷

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-50
1双
1,760 税込1,936
翌日出荷


種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
8,910 税込9,801
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1セット(100枚)
1,140 税込1,254
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 厚さ(mm)1 特性耐火・耐熱 瞬間耐熱温度(℃)700
1本
5,550 税込6,105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
495 税込545
当日出荷


1袋(20個)
520 税込572
当日出荷


1セット(10枚)
1,410 税込1,551
当日出荷

1パック(72枚)
270 税込297
当日出荷

区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニール エスコ品番EA916ZL-123 厚さ(mm)【カバー】1 蛍光カラー(4色セット) 穴径(Φmm)5 外径(Φmm)26×19×4
1個
300 税込330
当日出荷

塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
1巻
615 税込677
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
830 税込913
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)
580 税込638
当日出荷

外径(Φmm)14 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-8 厚さ(mm)1 ボルトM8
1セット(10個)
655 税込721
当日出荷

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
欠品中

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚(1枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10個)
615 税込677
欠品中

ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-46
1巻
880 税込968
当日出荷

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5(1枚あたり) 寸法(mm)27×50 アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
540 税込594
当日出荷

エスコ品番EA436BA-10 材質リン脱酸銅(C1220) 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10 呼び径(A)10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

1セット(10個組)
615 税込677
当日出荷

1セット(10枚)
715 税込787
当日出荷

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
615 税込677
欠品中

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
200 税込220
当日出荷

材質アルミ エスコ品番EA591HC-4 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)51×51
1セット(10枚)
975 税込1,073
当日出荷

1パック(10個)
945 税込1,040
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷