120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番EA944MS-50
使用温度範囲(℃)1000まで
テープ厚さ(mm)0.8
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に
材質グラスファイバー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.23
質量(g)30
長さ(m)5
1巻
¥510
税込¥561
翌日出荷
関連キーワード