ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)10.5
色OD色(荷台シート)
高さ(mm)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可)
積載均等耐荷重(kg)約60
タイヤサイズ(mm)Φ177×100
1台(1台)
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
折りたたみ式。
ストッパー付。
エスコ品番EA520LB-12
高さ(mm)1700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
1個
¥48,700
税込¥53,570
翌日出荷
旧EA520BE-5用替キャスター。
自在・ストッパー付。
エスコ品番EA520BE-205
形状自在
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
観音扉付で開閉が簡単にできます。
ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
押手高さ(mm)1700
1個
¥63,600
税込¥69,960
翌日出荷
キャスター旋回ストッパー付。タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)。コーナーガードクッション付(オレンジ色)。中・高層ビルの屋内作業に最適。資材を台車に載せて分別格納。ラクに保管ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール
アズワン品番65-9262-09
1セット
¥152,700
税込¥167,970
9日以内出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
1個
¥161,000
税込¥177,100
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)ステンレス
1個
¥197,000
税込¥216,700
翌日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター固定×2、自在×2
最大外形寸法(mm)760×480
床面高さ(mm)135
押手高さ(mm)925
荷台寸法(幅)(mm)480
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)620
騒音対策○
ブレーキ/ストッパー○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)419
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)419
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93
質量(g)1770
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93
質量(g)2010
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79
質量(g)1030
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93
質量(g)2240
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95
質量(g)1220
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
関連キーワード