仕様固定用
エスコ品番EA638M-113
チェーン線径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
仕様固定用
エスコ品番EA638M-111
チェーン線径(Φmm)3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)13×40×6
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
仕様固定用
エスコ品番EA638M-114
チェーン線径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
仕様固定用
エスコ品番EA638M-112
チェーン線径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
ボンベ2缶対応
ボンベ固定用チェーン付
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:240×510mm●全高:1100mm●全幅:760mm●重量:16.8kg●車輪径:エアー入りタイヤ:260mm×2●車輪幅:85mm●材質:スチール
アズワン品番65-2136-03
1台
¥67,400
税込¥74,140
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23
寸法(mm)9.8×26
穴径(Φmm)5.2
使用ビス径(mm)5
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21
寸法(mm)7.5×15.5
穴径(Φmm)3.6
使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
¥125
税込¥138
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22
寸法(mm)8.5×20
穴径(Φmm)4.1
使用ビス径(mm)4
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4")
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)570
アズワン品番64-2206-52
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム
寸法(mm)Φ60×1050
質量(kg)9.4
色黄
ベース径(Φmm)380
チェーン長(m)7.5
リング径(Φmm)6
1本(1本)
¥24,500
税込¥26,950
8日以内出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
質量(kg)4.7(満水時:11.1)
表示サイズ(mm)445×445×1厚
取付穴穴上3中2下2
サイズ(mm)835(W)×403(D)×650(H)
ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。カラーコーンをサインスタンドに。
約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。
チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。
用途丸太を転がして印をつける
仕様●全長:1067mm●材質:スチールフック●フック高さ:228mm●フック口幅:114mm
アズワン品番65-2165-91
1本
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE
厚さ(mm)0.4
色黒
テープ長さ(m)9.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-68
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。
チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。
ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!
仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:無●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm
アズワン品番65-2308-20
1組(2本)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。
チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。
ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!
仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:有●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm
アズワン品番65-2308-21
1組(2本)
¥7,820
税込¥8,602
8日以内出荷
仕様ハンドホール作業に最適です。
付属品固定用チェーン、アンカーベース
寸法(mm)(ローラー径×幅)180×135395×267×930(H)
質量(kg)20.7
型番ISK-CBM300
アズワン品番64-2252-47
適合ケーブル(Φmm)95
安全最大荷重(kN)9.8
1台
¥278,700
税込¥306,570
7日以内出荷
関連キーワード