土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235
エスコ品番EA650DD-1
材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)
質量(kg)4.42
ヘッド寸法(mm)200×200
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。いつもジメジメとした湿ったところや、ぬかるんでいるところ、また雑草の生えやすいところ、物置などを設置する前の下地固めなどにお使いください。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
内容量(kg)10
硬化時間(時間)約24~48
サイズ(mm)400×300×60(厚)
施工面積湿った土:1.9mm(100mm厚) ぬかるんだ土:1.6mm(100mm厚)粘土質:1.3mm(100mm厚)
1袋
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
仕様●サイズ:150×500mm●軸:六角17mm●重量:2.8kg●材質:クローム、モリブデン鋼
アズワン品番65-9284-96
1本
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼
アズワン品番65-9284-95
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付
材質スチール
全長(mm)1345
質量(kg)4.5
先端サイズ(mm)125×125
アズワン品番64-2255-37
1本
¥5,750
税込¥6,325
当日出荷
関連キーワード