561件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途土木用 仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350 アズワン品番65-2187-16
1本
2,700 税込2,970
当日出荷

大型タイヤバルブ(12V1)専用の手放しチャックです。プッシュロック式で簡単接続・手放し作業が可能です。作業者の負担軽減。作業効率の向上。チャック接続後、手をはなせる手放しタイプです。オープンタイプ。離れても充てん可能です。
用途建設機械車両Sタイヤ 全長(mm)206 接続ねじG1/4” 先端径(Φmm)26(12V1バルブ用)
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

仕様単一指向性 エスコ品番EA763CF-20 セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス 形状フレキシブル型 寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188 質量(g)270 電源DC24V コード長さ(m)2 定格出力(W)10 コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2) プラグ短頭プラグ 回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) 再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内) 音圧レベル(dB)出力106以上 使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー) インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
35,800 税込39,380
当日出荷


溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
1,230 税込1,353
当日出荷

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(6枚)ほか
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(3枚)ほか
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(1枚)ほか
795 税込875
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-15A 全長(mm)1050 質量(kg)2.8
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(2枚)ほか
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(3枚)ほか
690 税込759
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(7枚)
305 税込336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 仕様使用鉄筋径:Φ16mm 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-27
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250 アズワン品番65-2165-97
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)13×500 質量(g)890 アズワン品番64-7868-33
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です 材質頭部:スチール柄部:天然木 全長(mm)1323 質量(g)900 柄の形状(手元)丸型 型番154761 板厚(mm)(頭部)4.5 爪数(頭部)8本 頭部高さ(mm)83 先端幅(mm)195 アズワン品番64-7907-24
1組(3本)
9,300 税込10,230
当日出荷

仕様適応鉄筋サイズ:22mm 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)Φ30×260(L) 質量(g)1750 アズワン品番64-7868-30
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途除草後の集草や整地作業 全長(mm)1340 先端幅(mm)195 材質先端:スチール、柄:アルミ合金 高さ(mm)【先端】95 質量(g)600 板厚(mm)【先端】6 色(柄)アルミ アズワン品番64-2255-39 入数3本
1組
10,900 税込11,990
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1500 先端幅(mm)500 エスコ品番EA650RM-50 質量(kg)1.3
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

全長(mm)1645 先端幅(mm)400 エスコ品番EA650RA-8 質量(kg)1.2 材質(柄部) 先端材質スチール アズワン品番64-7907-22 関連資料仕様(0.06MB)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)16×500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-34
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)914 ヘッド長(mm)460 頭質量(kg)2.3
1本
12,500 税込13,750
欠品中

全長(mm)1250~1585 先端幅(mm)180~575 エスコ品番EA650RA-32 質量(g)750 材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ) 先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

全長(mm)1710 先端幅(mm)760 エスコ品番EA650RA-106 質量(kg)1.14 材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻) 先端材質ポリプロピレン
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

材質先端・柄:竹 全長(mm)約1560 質量(g)約830 先端幅(mm)約500
1組(5個)
7,630 税込8,393
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)10×450 質量(g)650 アズワン品番64-7868-32
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

仕様適応鉄筋サイズ:25mm 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)Φ30×260(L) 質量(g)1740 アズワン品番64-7868-31
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

仕様適応鉄筋サイズ:19mm 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)Φ25×225(L) 質量(g)940 アズワン品番64-7868-29
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460(調節板で調節可能) 仕様18本爪 エスコ品番EA650RB-6 材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木 板厚(mm)【先端】2.6 質量(kg/本)0.9 先端長(mm)390
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

全長(mm)1710 先端幅(mm)760 エスコ品番EA650RA-6 質量(kg/本)1.14 材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻) 先端材質ポリプロピレン
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

全長(mm)1350 先端幅(mm)350 エスコ品番EA650RA-40 材質先端:スチール、柄:木 質量(kg)1.3
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800 先端幅(mm)800 エスコ品番EA650RM-80 質量(kg)1.7
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-86
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-1 全長(mm)419 質量(g)572
1個
3,770 税込4,147
当日出荷

仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)740 質量(g)1350 アズワン品番64-7868-28 曲げ能力10~13mm
1本
10,500 税込11,550
当日出荷

先端幅を調整板で調整可能です。 先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業 全長(mm)1520 先端幅(mm)290~425 仕様21本爪 エスコ品番EA650RB-3 材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木 質量(kg/本)1 先端長(mm)400
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷