RoHS対応品
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)61~76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
適合電線(mm2)155~190
アズワン品番64-2221-18
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-24
適用電線断面積(mm2)99~122
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-23
適用電線断面積(mm2)77~98
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
関連キーワード