5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど 内容量(L)0.7 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-36 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
用途陸・海上用 OD色 仕様艶なし エスコ品番EA942EM-33 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 半硬化乾燥時間(分)約30 塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)2~3 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど ダークグリーン 内容量(L)1.6 塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
5,070 税込5,577
翌日出荷

つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤 ダークグリーン 材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)350 本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35) 内容量(mL)300 塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5 指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
45,300 税込49,830
翌々日出荷