全長(mm)95
適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径SV14
適合径(Φmm)14
ねじ穴(Φmm)4
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径SV9.5
適合径(Φmm)9.5
ねじ穴(Φmm)4
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-101
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)2
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)5
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm
材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304
質量(g)474
チェーン長(mm)約600
チェーン線径(Φmm)4
アズワン品番64-7984-93
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
材質ビニール
寸法(mm)305×410
色ブルー
サイズB4
アズワン品番64-2263-85
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
材質マグネットシート、軟質塩化ビニール
寸法(mm)217×308
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能。
刃先を保護するロータリープロテクター付
細断枚数約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)
エスコ品番EA762EB-53
寸法(mm)(台)265×440
裁断幅(mm)360
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
材質ビニール
寸法(mm)305×410
色レッド
サイズB4
アズワン品番64-2263-96
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石
厚さ(mm)0.3
サイズA4
質量(g)74
外寸(mm)342×233
収納寸法(mm)300×214
アズワン品番64-2264-77
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部に直径4mm鉄枠入り。
エスコ品番EA925YC-5
材質帆布11号
長さ(mm)【ショルダーベルト】約950
質量(kg)0.82
直径(Φmm)230
高さ(mm)1120
1個
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
材質軟質塩化ビニール製、ネオジウム磁石4個使用
寸法(mm)337×230×11
色透明
アズワン品番64-2265-48
耐荷重(g)200
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
アズワン品番65-9327-23
1箱(4本)
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質透明塩ビ
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)339×722
取付方式カラーコーン取付
アズワン品番65-2308-24
1枚
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)10
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥4,670
税込¥5,137
8日以内出荷
仕様収納図面:A-4判 40mmまで
材質表面:軟質透明塩化ビニル、裏面:硬質塩化ビニルを軟質半透明ビニルで覆った構造
寸法(mm)250(W)×53(D)×325(H)
サイズA4
アズワン品番64-2264-78
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)450×300×1
表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
1枚
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)20
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥8,500
税込¥9,350
欠品中
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部に直径4mm鉄枠入り。
エスコ品番EA925YC-4
材質帆布11号
長さ(mm)【ショルダーベルト】約950
質量(kg)0.64
直径(Φmm)230
高さ(mm)720
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)3030
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778
アズワン品番64-7860-61
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)20
質量(g)100
アズワン品番65-2230-49
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)33
質量(g)140
アズワン品番65-2230-55
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)32
質量(g)140
アズワン品番65-2230-54
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
材質本体:白塩ビ、ポケット:塩ビ
寸法(mm)245×310×1.6
取付方式吊り下げ
取付穴(mm)Φ5×2ヶ所
アズワン品番65-2303-77
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ