78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,720 税込1,892
翌日出荷

ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール 質量(g)320 切断能力(mm)6~42 サイズ(mm)190×17×95(H)
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用 エスコ品番EA935CB-0.5 透明 使用温度(℃)0~60 内容量(g)500 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF 材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm)480 質量(kg)1.73 切断能力(Φmm)6~75
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

[EA599RD-31用]替刃。
用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。 ピッチ(mm)1 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK材
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g アズワン品番65-3885-92
1丁
2,710 税込2,981
翌日出荷

塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 アズワン品番65-3893-95
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)3.6×5.4
1個
8,330 税込9,163
欠品中

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)2.7×3.6
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター) アズワン品番65-9333-53
1セット
155,300 税込170,830
翌日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃)約1400 エスコ品番EA330FA-1 全長(mm)360(ホース除く) 質量(g)1240 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ)硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h])約14(12000) 火口径(Φmm)35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-7924-09
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-77 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
用途ステンレス:0.8/2.0mm厚 鉄:0.8/5.0mm厚 木材:/38mm(釘入り可) 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。 有効長(mm)38 刃長(mm)45 全長(mm)100 材質刃先:M42コバルトハイス、胴部:特殊スプリング鋼 サイズ(mm)65 六角シャンク径(Φmm)9.5mm(3/8”)
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-79 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-78 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-74 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-75 入数1本
1本
310 税込341
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-76 入数12本
1セット(12本)
3,400 税込3,740
8日以内出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
130 税込143
当日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
仕様JIS規格品 エスコ品番EA351N-1A
1個
400 税込440
当日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-15A
1個
320 税込352
当日出荷

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)3710 耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×963 アズワン品番64-7860-62 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
5,620 税込6,182
当日出荷

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)2350 耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×590 アズワン品番64-7860-60 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)3030 耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778 アズワン品番64-7860-61 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
質量(g)230 材質(グリップ)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×3.5×1000 材質(ヘッド)ナイロン 材質(パイプ)スチール(塩ビコーティング)
1本
630 税込693
翌日出荷

電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷

面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2 セット内容本体+モップ1枚 材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ 全長(mm)1504 ヘッド幅(mm)400
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。
材質毛:塩化ビニール ヘッド:PP 柄:コーティングパイプ 全長(mm)1100 毛丈(mm)45 ブラシ幅(mm)160 アズワン品番64-7950-48
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材 アズワン品番65-3886-14
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B 材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ) 寸法(mm)1100~1900×65×95 質量(kg)1.15 耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25 太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷