材質ステンレス
種類平ワッシャー
エスコ品番EA949LX-105
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)12
1パック(97枚)
¥270
税込¥297
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色乳白
使用流体空気/水/油
材質高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~70
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YT-8A
1袋(20個)
¥520
税込¥572
当日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質軟質ナイロンチューブ
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA992BE-1
質量(g)60
内径(Φmm)【ノズル先端】10、24
外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-6
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YT-6B
1袋(30個)
¥725
税込¥798
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)10
使用流体水
アズワン品番64-7818-12
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質アクリル
色透明
外径(Φmm)12
エスコ品番EA440DM-12
全長(mm)1000
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数30個
内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZA-62
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12
エスコ品番EA637GS-6
材質焼入鋼
厚さ(mm)2.8
寸法H(mm)2.8
外径(Φmm)12
寸法D1(mm)7.1
適合ねじM6
1個
¥130
税込¥143
欠品中
厚さ(mm)1
長さ(m)20
全長(m)20
肉厚(mm)1
管外径(Φmm)銅:12
外径(Φmm)12
1巻
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12
エスコ品番EA637GR-6
材質焼入鋼
厚さ(mm)2.3
寸法H(mm)2.3
外径(Φmm)12
寸法D1(mm)6.4
適合ねじM6
1個
¥135
税込¥149
欠品中
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-43
厚さ(mm)1
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)12
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)12
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)12
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
直径(Φmm)12
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-21
線径(Φmm)0.08
最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質酸化クロム含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ