「外径15φmm」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)15
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZA-81
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)10
エスコ品番EA617DJ-10
全長(mm)25.0
外径(Φmm)15.0
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
用途水栓の補修用パーツ
耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
外径(Φmm)15
線径(Φmm)2.6
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VS-42
高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)29.9
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
寸法(mm)(六角シャンク)6.35
材質(刃)セラミックコーティング
材質(シャンク)S45C
焼入硬度HRC63以上
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)9
厚さ(mm)4
外径(Φmm)15
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-17
入数1枚
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)8
厚さ(mm)5
外径(Φmm)15
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-01
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)9.5
全長(m)30
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
外径(Φmm)15
アズワン品番64-7818-48
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質合成樹脂
外径(Φmm)15
入数2個
1パック(2個)
¥725
税込¥798
翌日出荷
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)15
厚さ(mm)1.2
エスコ品番EA949ZB-53
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15
内径(Φmm)6
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-5
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)6×15×6
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)2
肉厚(mm)1.0
外径(Φmm)15
アズワン品番64-2210-19
入数2
1本(2本)
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)5
厚さ(mm)6
外径(Φmm)15
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-97
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
エスコ品番EA125A-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA125A-81
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
全長(m)10
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
EA809BC-2A用替砥石。刃研ぎ砥石替刃(乾式)。外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現。砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚
アズワン品番65-3892-63
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ