65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-17 高さ(mm)17 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.196 許容荷重(N)1.77 巻方向 密着高さ(mm)5.5 許容荷重時高さ(mm)8
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)26 線径(Φmm)3.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-261 長さ(m)1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)×100個、110差込形プラグ×100個、110差込形ソケット×100個、250差込形プラグ×100個、250差込形ソケット×100個、ギボシ形Wソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)×50組、クワ形端子Φ4×100個、クワ形端子Φ5×100個、スプライス×100個、セット詳細、ギボシ形プラグ0.5~2mm2用、ギボシ形ソケット0.5~2mm2用、ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、110差込形プラグ0.5~1.25mm2用、110差込形ソケット0.5~1.25mm2用、250差込形プラグ0.5~2.0mm2用、250差込形ソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)、クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)、スプライス1.25~2.0mm2。
1セット(1箱)
29,100 税込32,010
翌日出荷

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm 転送速度(Mbps)480Mbps アズワン品番65-9280-90
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-16 高さ(mm)9 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.373 許容荷重(N)1.67 巻方向 密着高さ(mm)3.3 許容荷重時高さ(mm)4.53
1個
520 税込572
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
欠品中

1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-12 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.206 許容荷重(N)0.88 巻方向 密着高さ(mm)1.7 許容荷重時高さ(mm)2.71
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-11 高さ(mm)4.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.324 許容荷重(N)0.83 巻方向 密着高さ(mm)1.3 許容荷重時高さ(mm)1.92
1個
520 税込572
翌日出荷

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル 480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス エスコ品番EA764AC-7C ブラック 規格HI-SPEED ケーブル長(m)2 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル 480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス エスコ品番EA764AC-8C ブラック 規格HI-SPEED ケーブル長(m)3 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1本
5,710 税込6,281
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
仕様●直径:90mm●ノズル外径:10mm・15mm●材質:PFA●全長:114mm●肉厚:2.5mm アズワン品番65-2314-16
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,110 税込1,221
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-15 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)2.5 許容荷重時高さ(mm)7.54
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-23 高さ(mm)9 ばね定数(N/mm)0.352 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.16 初張力(N)0.52 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)13.7
1個
645 税込710
翌日出荷

挿し込む向きを気にせず使える「両面挿しUSBケーブル」です。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つプリンターや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 直径2.5mmの細くて取り回しのよい極細ケーブル 480Mbpsの高速データ転送に対応する、USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定ケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを使用しています。
エスコ品番EA764AC-6C ブラック 規格HI-SPEED ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ステンレス・真鍮 全長(mm)85 質量(g)24 先端内径(mm)Φ1.9 先端長(mm)12 アズワン品番64-2215-72 先端外径(Φmm)2.5
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

1パック(10本)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10
1パック(10本)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
1枚
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4 長さ(m)20 半透明 常用圧力(MPa)1.8 破壊圧力(MPa)7.5 エスコ品番EA125F-4 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)35 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 内径(Φmm)2.5 外径×内径(Φmm)4×2.5 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)4 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷


1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-14 高さ(mm)4 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.588 許容荷重(N)1.18 巻方向 密着高さ(mm)1.5 許容荷重時高さ(mm)2
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-13 高さ(mm)8 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.177 許容荷重(N)0.83 巻方向 密着高さ(mm)1.9 許容荷重時高さ(mm)3.28
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-20 高さ(mm)11 ばね定数(N/mm)0.14 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.52 初張力(N)0.333 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)19.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-18 高さ(mm)19.1 ばね定数(N/mm)0.032 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.03 初張力(N)0.196 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)44.9
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-17 高さ(mm)13.8 ばね定数(N/mm)0.052 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.03 初張力(N)0.196 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)29.8
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-16 高さ(mm)10.4 ばね定数(N/mm)0.082 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.03 初張力(N)0.196 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)20.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-11 高さ(mm)7.9 ばね定数(N/mm)0.071 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.69 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)16.1
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷