90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-45 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)30 取付部めねじ 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM8 材質(取付部)SUS304
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1セット(100枚)
1,140 税込1,254
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

外径(Φmm)24 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-16 厚さ(mm)1.5 ボルトM16
1個
945 税込1,040
当日出荷

1袋(25個)
545 税込600
当日出荷

1袋(10個)
905 税込996
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

1袋(20枚)
230 税込253
当日出荷

1パック(20枚)
230 税込253
当日出荷

1個
115 税込127
当日出荷

1袋(10個)
855 税込941
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)4 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-68 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
100 税込110
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-85 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18 ホース外径(Φmm)24 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-32 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.9 脆化温度(℃)-50
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210 材質ポリプロピレン 仕様メッシュフィルター付 エスコ品番EA992BE-6 質量(g)228 内径(Φmm)【ノズル先端】21 外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GS-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)14.2 適合ねじM12
1個
235 税込259
当日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)30 質量(g)15.5 対辺(mm)13 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-89
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GR-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.6 寸法H(mm)4.6 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
235 税込259
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-83 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-62 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)123 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-5 質量(g)67 内径(Φmm)【ノズル先端】22 外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
705 税込776
翌日出荷

1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

1袋
320 税込352
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)13 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)14 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)12 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)11 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)10 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)8.0 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

ソケット部にボール&スプリング付きでボルト・ナット類をホールドします。
全長(mm)650
1本
4,660 税込5,126
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)12 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-25
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)13 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-26
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷