カテゴリ

  • メカニカル部品(2,455)
  • 切削工具(1,173)
  • 科学研究・開発用品(724)
  • 制御機器(657)
  • 機構部品(549)
  • ねじ・ボルト・釘(480)
  • 作業工具(329)
  • 配管・水廻り設備部材(289)
  • 物流用品(271)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
  • 空調・照明・電設資材(247)
  • 電気材料(202)
  • バイク部品(165)
  • 厨房用品(144)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • 測定用品(111)
  • 医療(99)
  • 卓上消耗品(97)
  • 研磨材(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 家電(72)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 建築金物(59)
  • 農業機械(52)
  • 学童・教育用品(51)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 事務用品(45)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 電動工具(33)
  • オフィス家具(29)
  • 介護用品(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 整備工具・収納(25)
  • 溶接用品(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 梱包用品(20)
  • 自転車部品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 清掃用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 安全用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 保管用品(8)
  • 日用品(8)
  • 安全標識(8)
  • カー用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 防犯用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「24φ」の検索結果

9,332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径24Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径24Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ丸パイプ 光

    アルミ丸パイプ

    (53件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
  • FAローラー 24Φ(柄短) カバー 好川産業

    FAローラー 24Φ(柄短) カバー

    好川産業
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    ERP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。
    毛丈(mm)12タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径24Φmm

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm

    ノーブランド(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MAN

    チタンコーティングスパイラルステップドリル

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
    用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
  • NJWプラグキャップ シェルΦ24 七星科学研究所

    NJWプラグキャップ シェルΦ24

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-87
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • 木製ツギ柄 24Φ×1200 大塚刷毛製造

    木製ツギ柄 24Φ×1200

    大塚刷毛製造
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)1200種類ハンドル材質(ハンドル)木製
  • メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO

    メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

    KITACO(16件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
  • カラー(L24×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L24×Φ18×Φ10用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)24寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11574
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径24Φmm

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm

    ノーブランド(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

    KITACO(35件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAローラー 24Φ(柄短) セット 好川産業

    FAローラー 24Φ(柄短) セット

    好川産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。
    仕様柄短タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
    トラスコ品番735-5815質量(g)20
  • FGローラー 24Φ(柄短) カバー 好川産業

    FGローラー 24Φ(柄短) カバー

    好川産業
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
    毛丈(mm)4タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGローラー 24Φ(柄短) セット 好川産業

    FGローラー 24Φ(柄短) セット

    好川産業
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
    仕様柄短タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径24Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • 京浜24ΦキャブレターAssy KITACO

    京浜24ΦキャブレターAssy

    KITACO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN

    樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ)

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
  • PE24ΦキャブレターAssy KITACO

    PE24ΦキャブレターAssy

    KITACO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ラバーホルダー(三国F24Φ) KITACO

    ラバーホルダー(三国F24Φ)

    KITACO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径24Φmm

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmm

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • サンプルセルセット 24Φmm Tintometer

    サンプルセルセット 24Φmm

    Tintometer
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    Lovibond製。MD100/MD200/MD600/MultiDirectに対応
    仕様●入数:12本入●寸法:直径24×高さ48mmアズワン品番65-8103-69
  • 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)

    富士電機(8件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • ステンレス ボールチェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールチェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore

    ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

    tantore
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    サイズ幅1m×長さ1m
  • ワイヤーバンド コクゴ

    ワイヤーバンド

    コクゴ(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
  • ND-50FCL 伊藤景パック産業

    ND-50FCL

    伊藤景パック産業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)62.4ΦX38H
...