台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材
色グレー
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FM-7
質量(g)約20
タイプ背割れ
寸法(内径×外径×全長)(mm)23×35×185
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
タイヤ外径35インチまでの車両用。
材質ポリウレタン
寸法(mm)178×216×159(W×D×H)
質量(kg)1.3(1個)
色黄色
耐荷重(t)10
タイヤサイズ(mm)最大:889
1個(1個)
¥9,230
税込¥10,153
3日以内出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
寸法D(mm)35
エスコ品番EA637GP-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)35
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
超小型タイプのロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等に。
オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)35
エスコ品番EA440DL-35
肉厚(mm)2.0
1本
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-27
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
当日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-78
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mm
アズワン品番65-3900-40
1パック(8枚)
¥250
税込¥275
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-20B
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色黒
高さ(mm)12
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)35
アズワン品番64-7850-31
1個
¥70
税込¥77
翌日出荷
全長(mm)165
爪形状ピン穴形
仕様鉄製、ニッケルメッキ
エスコ品番EA613XG-1A
ナット外径(Φmm)22~35
商品構成単品
ピン径(Φmm)3.0
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)5
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-24
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)8
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-46
入数1枚
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)8
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-72
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
外径(Φmm)35
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-22
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)26
外径(Φmm)35
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-74
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
全長(mm)42
対辺(mm)26
外径(Φmm)35
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-13
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)35
質量(g)160
アズワン品番65-2230-56
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
仕様ツールポーチ付
セット内容4本組
材質特殊鋼
全長(mm)165/335
ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
1個
¥27,250
税込¥29,975
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
エスコ品番EA949HA-56
材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)
ねじM12
外径×高さH(Φmm×mm)35×14
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
材質ローラー:木製 ハンドル:樹脂
全長(mm)140
質量(g)45
ローラーサイズ(mm)Φ35×30
アズワン品番64-2218-12
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途夜間の安全対策や目印に
エスコ品番EA983G-111
材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス
厚さ(mm)約2
タイプ蓄光
内径×外径(Φmm)【本体】約20×35
本体厚さ(mm)約5
リング外径(Φmm)約10
リング内径(Φmm)約8
質量(g/個)3
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
強力760Wモーター
高速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-69
1台
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
内径(Φmm)16
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)35
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-28
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
寸法B(mm)35
寸法A(mm)5
寸法C(mm)8.4
エスコ品番EA949RL-32
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)35
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
外径(Φmm)35
線径(Φmm)3.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-351
長さ(m)1
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)45
外径D(Φmm)35
内径d(Φmm)17
アズワン品番64-7973-41
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)48
外径D(Φmm)35
内径d(Φmm)15
アズワン品番64-7973-48
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ