「外径37mm」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)31.8
外径(Φmm)37.4
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-32
質量(kg)2.1
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
全長(mm)59
質量(g)484
対辺(mm)37
外径(Φmm)51
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-61
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
エスコ品番EA986S-21
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)23
耐荷重(kg)15
外径(Φmm)37
ボール径(Φmm)17.5
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
内径(Φmm)21
外径(Φmm)37
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZA-202
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数10個
内径×外径×厚さ(mm)20×37×3.2
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
内径(Φmm)21
外径(Φmm)37
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZB-201
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス)
羽枚数3
先端90°
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:アルミ、リング:鉄
エスコ品番EA638JK-20
全長(mm)約108
質量(g)25
線径(Φmm)(カラビナ)5
リング外径(Φmm)37
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
仕様非粘着式
エスコ品番EA983FF-27
タイプ背割れ
内径(Φmm)27
外径(Φmm)37
1組(2本)
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
寸法(mm)37
有効長(mm)20
アズワン品番64-2271-65
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)26
外径(Φmm)37
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-58
1個
¥4,400
税込¥4,840
3日以内出荷
全長(mm)90
対辺(mm)26
外径(Φmm)37
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-22
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
全長(mm)85
質量(g)350
対辺(mm)26
外径(Φmm)37
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-09
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)222
対辺(mm)26
外径(Φmm)37
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-50
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
全長(mm)37
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-65
内径(Φmm)28
外径(Φmm)37
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
全長(mm)72
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-112
内径(Φmm)28
外径(Φmm)37
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
寸法(mm)D2:48、L1:17
全長(mm)100
対辺(mm)24
外径(Φmm)37
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-32
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)37
質量(g)160
アズワン品番65-2230-57
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)26
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-26
全長(mm)38
質量(g)160
寸法L(mm)38
外径(Φmm)37
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)14
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):38ソケット部外径(d1:mm):37
質量(g)251
全長L(mm)52
サイズ(inch)1
寸法t1(mm)20
寸法t2(mm)24.8
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-34
外径d2(Φmm)38
対辺(inch)1
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4
アズワン品番64-7858-88
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4
アズワン品番64-7858-89
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)44.5×37.0×1.5、44.5×38.7×0.5、44.2×37.8×4.0
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
関連キーワード