25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)135 仕様折りたたみ式 エスコ品番EA903XA-3 材質スチール 寸法(mm)【ステップ】740×180 段数1 収納時寸法(mm)760×390×110(T) 適合タイヤサイズ22-1/2”/24” 天板寸法・幅(mm)180 天板寸法・奥行(mm)740
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具 アズワン品番65-3889-79
1個
102,000 税込112,200
8日以内出荷

様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質キャスター:ポリプロピレン キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-35
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスターあり(ストッパー付×2) アズワン品番65-2290-36
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1589 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-37
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP アズワン品番65-3881-55
1台
126,000 税込138,600
翌日出荷

大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス アズワン品番65-3882-20
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。 エスコ品番EA155KK 全長(mm)241 質量(kg)4.2 ボルト径20mm 空気消費量(L/min)470 所要圧縮機(kw)3.75 差込角(inch)3/4 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
73,600 税込80,960
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3% アズワン品番65-2172-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330 アズワン品番65-2171-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):1~5●最小目盛(N・m):0.05●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3% アズワン品番65-2172-48 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減。 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディ ディアルLEDライト 電子無段変速 Tシャンク
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●ストローク数:0~2,500rpm●ストローク長:32mm●サイズ:101×218×482(H)mm●重量:4.5kg●付属品:バッテリー×1、充電器、金属・木材用ブレード×1、樹脂ケース アズワン品番65-2235-22
1台
111,400 税込122,540
当日出荷

ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業 仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16 アズワン品番65-2223-59
1台
53,300 税込58,630
翌日出荷

バッテリー、充電器、ケースは別売 電子無段変速、デュアルLEDライト付 カウンターバランス装置で振動を軽減 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー コード式に匹敵するハイパワー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ 操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA) アズワン品番65-2235-23
1台
72,500 税込79,750
翌日出荷

印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ シリーズテプラ アズワン品番65-9278-51
1台
45,000 税込49,500
翌日出荷

エスコ6段 ツールワゴン
エコ商品
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。 大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。 こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。 開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。 一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。 樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。 ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。 スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。 引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg)53.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段 アズワン品番64-2290-68 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)各30 引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
120,000 税込132,000
8日以内出荷

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁 アズワン品番65-9245-68
1台
46,600 税込51,260
翌日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数6 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-180 穴数(調整穴)3 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×1855 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1232 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-93
1台
38,300 税込42,130
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数7 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-210 穴数(調整穴)3 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×2160 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1410 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-94
1台
42,400 税込46,640
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数5 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-150 穴数(調整穴)2 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×183×1550 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)838×1054 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2274-92
1台
29,600 税込32,560
当日出荷

仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 材質アルミ合金 段数3 踏ざん踏面幅(mm)90 天板寸法(mm)403×131 型番KWX-90 穴数(調整穴)2 踏ざん間隔(mm)292 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697 穴ピッチ(mm)150 アズワン品番64-2275-01
1台
22,400 税込24,640
当日出荷

ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁 アズワン品番65-3881-98
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。 材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2 質量(kg)39.9 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段 アズワン品番64-2290-67 引出し耐荷重(kg)各30
1台
82,700 税込90,970
当日出荷

仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。 耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20 アズワン品番64-7967-88 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
1台
92,900 税込102,190
当日出荷