「大型ブラシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1200×80
仕様柄先端:回転キャップ
エスコ品番EA928CC-52
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)1400
質量(kg)3.2
毛丈(mm)120
ヘッド寸法(mm)77×35
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)900×80
仕様柄先端:回転キャップ
エスコ品番EA928CC-51
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)1400
質量(kg)2.7
毛丈(mm)120
ヘッド寸法(mm)77×35
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)1500×80
仕様柄先端:回転キャップ
エスコ品番EA928CC-53
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)1700
質量(kg)3.6
毛丈(mm)120
ヘッド寸法(mm)77×35
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60
接続ねじ3/4”メス
材質(毛)ポリスチレン
危険物の類別非危険物
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)
ノズル口径(Φmm)2.0
吐出し空気量(L/min)240
エスコ品番EA121BA-7
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1200
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン
全長(mm)柄:900~1500
ねじ径先端:3/4”Acme
毛丈(mm)60
危険物の類別非危険物
2L水筒や大型の水差し用
ロングタイプ
ハンドルにミニブラシ付
材質柄・毛先:ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-212
全長(mm)475
毛丈(mm)17
ブラシ寸法(mm)82×14/20×1.5
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
寸法(mm)400×130×158(H)
質量(g)約820
電源DC12V(シガーソケット)
定格使用時間(分)約30
アズワン品番64-7942-68
集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
1台
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
関連キーワード