カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • 石定盤(2)
    • 定盤その他関連用品(1)
    • 精密定盤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 盛板(2)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大西測定工具(49)
  • ナベヤ(18)
  • ユニセイキ(134)
  • 椿本興業(3)
  • アズワン(4)
  • 進勇商事(1)
  • 大菱計器製作所(89)
  • SK(新潟精機)(53)
  • ND精工(10)
  • 土井精密ラップ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • SIEMENS(21)
  • 中央精機(20)
  • 日東工業(18)
  • カネテック(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • テクロック(9)
  • マール社(8)
呼び寸法(mm)
  • 250×250(1)
  • 300×300(1)
  • 300×450(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定盤」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー エスコジグソーエスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
82mm 電気かんな エスコ82mm 電気かんなエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
刃を守る定盤リスト機構0.1mm刻みでの切削深さ調整両面使用ができる替刃式木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付アズワン品番65-5658-23
150x150x150mm 桝形ブロック V溝付 エスコ150x150x150mm 桝形ブロック V溝付エスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
六面機械加工ワークを固定するクランプ付
仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄アズワン品番65-3888-59
定盤用クリーナー エスコ定盤用クリーナーエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
1m2に対し8回程度噴射またはウエスに適量。石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに。成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど容量(L)0.3pH6.0~8.0
ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース) エスコダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴムアズワン品番65-2175-33
精密T型石定盤 エスコ精密T型石定盤エスコ
42,700税込46,970
1個
当日出荷
持ち手があり、持ち運びに便利。 現場での掛け持ち使用におすすめ。 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
レベリングジャッキ(小型定盤用) エスコレベリングジャッキ(小型定盤用)エスコ
5,500税込6,050
1個ほか
翌日出荷
EA719XG-1~6、-31、-32用 比較的小さい石定盤の水平出しに。 3個1組で使用
スクエアー・アルミ台付 エスコスクエアー・アルミ台付エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1アズワン品番65-2169-07
70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個) エスコ70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個)エスコ
46,600税込51,260
1組(2個)
予約販売
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に寸法(mm)70×38×50質量(kg)1.0×2個吸着力(N)66(6.7kgf)精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm適合パイプ径(Φmm)20~40アズワン品番64-7910-09入数2個
150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個) エスコ150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個)エスコ
113,300税込124,630
1組(2個)
翌日出荷
寸法(mm)50×150×100(H)質量(kg)5吸着力(N)230(23kgf)精度20/20/30μm適合パイプ径(Φmm)8~125アズワン品番65-2169-29
100mm/2.4kg 金床 エスコ100mm/2.4kg 金床エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様呼重量(g):2400作業台サイズ(W×D)mm:55×100高さ(mm)110アズワン品番64-7864-68
75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ75x25x36mm Vブロック(角度調整付)エスコ
22,500税込24,750
1個
当日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
2500kg レベリングブロック エスコ2500kg レベリングブロックエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-14材質鋳鉄質量(kg)10.0許容荷重(kg)2500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
1000kg レベリングブロック エスコ1000kg レベリングブロックエスコ
11,900税込13,090
1個
8日以内出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-12材質鋳鉄質量(kg)5.5許容荷重(kg)1000揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
500kg レベリングブロック エスコ500kg レベリングブロックエスコ
7,710税込8,481
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)エスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×450精度0級エスコ品番EA719XG-5
300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×300精度0級エスコ品番EA719XG-4
250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
寸法(縦×横)(mm)250×250精度0級エスコ品番EA719XG-3
95x70x100mm Vブロック(マグネット付) エスコ95x70x100mm Vブロック(マグネット付)エスコ
25,000税込27,500
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA719DL-2
95x70x 80mm Vブロック(マグネット付) エスコ95x70x 80mm Vブロック(マグネット付)エスコ(1件のレビュー)
19,000税込20,900
1個
予約販売
エスコ品番EA719DL-1
75x 38x 25mm Vブロック(A型・機械仕上) エスコ75x 38x 25mm Vブロック(A型・機械仕上)エスコ
9,540税込10,494
1個
予約販売
エスコ品番EA719DD-2
140x180mm パテ定盤(プラスチック製) エスコ140x180mm パテ定盤(プラスチック製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AJ-12材質プラスチック寸法(mm)140×180
300x300mm パテ定盤(プラスチック製) エスコ300x300mm パテ定盤(プラスチック製)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AJ-11材質プラスチック寸法(mm)300×300
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
[クランプ付]Vブロック エスコ[クランプ付]Vブロックエスコ
30,300税込33,330
1個(2個)
翌日出荷
段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら