形状ストレート(打撃)
対辺(mm)41
全長(mm)223
エスコ品番EA613GA-41
寸法t(mm)18
寸法T(mm)20
寸法O(mm)12
寸法m(mm)48
寸法S1(mm)66
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、R:1"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20
エスコ品番EA637GZ-20
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)22
対辺(mm)41
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
全長(mm)58
対辺(mm)41
外径(Φmm)60
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)41
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-41
質量(g)940
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
対辺(mm)36×41
全長(mm)375
エスコ品番EA615KA-43
材質クロム合金鋼
質量(g)800
寸法a(mm)11
寸法b1(mm)80
寸法b2(mm)88
商品構成単品
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
材質S45C
質量(g)1550
対辺(mm)41
軸長(mm)350
1本
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、Rc:1"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、R:1"
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズRc:1"、G:1"
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)65
対辺(mm)41
外径(Φmm)48
差込角(inch)3/4"
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)41
アズワン品番64-2257-86
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)41
軸長(mm)310
ハンドル幅(mm)300
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)41
アズワン品番64-2257-13
幅×厚さ(mm)52×12
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
対辺(mm)41
差込角(inch)3/4”
全長(mm)57
外径(mm)44
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺(mm)41
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)55
対辺(mm)41
外径(Φmm)54.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-62
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
全長(mm)57
対辺(mm)41
外径(Φmm)58
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-85
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)41
外径(Φmm)56
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-35
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
全長(mm)57
対辺(mm)41
外径(Φmm)53.1
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-26
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
全長(mm)57
質量(g)572
対辺(mm)41
外径(Φmm)60
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-36
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
対辺(mm)41
全長(mm)480
エスコ品番EA614ST-41
質量(g)1055
寸法d(mm)57.8
寸法b(mm)88
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)19
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
全長(mm)62
質量(g)633
対辺(mm)41
外径(Φmm)56
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-65
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)41
外径(Φmm)59
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-40
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺寸法(mm)41
エスコ品番EA642LQ-41
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)18.6×22.2
寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2
全長(mm)575
質量(g)2340
対辺(mm)41
ギア数60
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥10,150
税込¥11,165
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):36ソケット部外径(d1:mm):55.5
質量(g)520
対辺(mm)41
外径(Φmm)55.5
全長L1(mm)70
差込角(inch)1
寸法t1(mm)30
寸法t2(mm)37.5
アズワン品番64-2243-21
外径d2(Φmm)48
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)41
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FC-41
全長(mm)108
質量(g)1260
外径(Φmm)59.8
寸法D1(mm)59.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)38
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ