16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様回転灯取付台付 エスコ品番EA814ZA-2 質量(kg)4.1 最大伸長(mm)2000(自在) バー全長(mm)【取付バー】450 縮長(mm)1200 取付個数【作業灯】(最大)2個
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様L字金属付属 寸法(mm)(縮小時)850 質量(kg)4.7 型番LE-ZT5 取付個数(作業灯)最大1個 伸長(mm)2000
1個
16,000 税込17,600
当日出荷

仕様EA814EC-13、EL-11用 質量(kg)5.6 縮長(mm)1320 伸長時寸法(m)1.97
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式 軽量で持ち運びに便利なアルミ製 付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個 付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm) エスコ品番EA814ZC-3 材質アルミパイプ、スチール 寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090 質量(kg)5.1 耐荷重(kg)7 最大伸長(mm)2450 縮長(mm)1180
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です 付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個 材質アルミ 寸法(mm)(縮小時)1130 質量(g)1600 耐荷重(kg)約30 最低高さ(mm)1118 取付個数(作業灯)最大1灯 伸長(mm)2100
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として 仕様屋内・屋外型兼用 材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー 消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06 光源LED 10W プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ) 色温度5000K 照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30 電線仕様VCT0.75×3心 ビーム角(度)1/10:140、1/2:105 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1 電源タイプAC100V サイズ(mm)219×200×246(H) LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC85~264 明るさ(Lm)1,320 防水性IP65 演色指数(Ra)70 グリーンマーク認定
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E39 全光束(Lm)3000 電池寿命20,000時間 光色昼白色 防水性IP54
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力50W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ5000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力27W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)197×344×379mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ3000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

仕様作業灯取付数:2灯 付属品ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個 質量(g)470
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。 LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。 電源投入ですぐに明るく点灯 CO2排出量を削減 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なので、どの方向に取り付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット プラグをコンセントに差し込むと点灯します。 三脚スタンド取付可能
定格消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)1650 コード長さ(m)5 エスコ品番EA814AA-2 寸法(mm)169×310×375 質量(kg)1.64 口金E26 入力電圧(V)AC100~240 色温度(K)5000 電線仕様ソフトンケーブルVCT 0.75mm2×2心 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 光色昼光色相当 ビーム角度(°)110 クランプ寸法(mm)76.5
1個
28,400 税込31,240
8日以内出荷

三脚に取付て2灯式スタンドにすることが可能。EA814ZA-11A~-13用。
付属品M10×45、ボルトナット×4本 寸法(mm)655×50×25 質量(g)825 積載荷重(kg)20
1本
3,540 税込3,894
翌日出荷

1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)