「押し型」の検索結果

特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突型押しボタンスイッチ専用。 金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用 材質ニトリル系ゴム
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 エスコ品番EA940D-22
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

エスコ品番EA940DC-14 材質ニトリル系ゴム 型式OC-11Y 使用周囲温度(℃)-5~60 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
595 税込655
当日出荷

仕様平形用 エスコ品番EA940DC-16 材質EPDM 型式OC-121 外形寸法(mm)Φ37×16 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
350 税込385
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-91
1個
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-42 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) 接点構成1b ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

エスコ品番EA940D-44 種類非照光式 保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型) 接点構成1b ボタン形状キノコ 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

ホイストやクレーン操作用のペンダント(吊下げ)式押しボタン開閉器 ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。
種類間接操作用 ボタン数4点(2組) 定格使用電流(A)AC220V/2、AC440V/1 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65(JISC0920) その他付属文字板/上・下・東・西 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920 エスコ品番EA940DF-102
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

エスコ品番EA940D-99 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-96
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-94
1個
890 税込979
翌日出荷

仕様突形用 エスコ品番EA940DC-17 材質EPDM 型式OC-122 外形寸法(mm)Φ37×22 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA940D-221 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA940D-224 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA940D-92 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
890 税込979
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(閉鎖型) エスコ品番EA940D-103
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA940D-97 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-222 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-98
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-93 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA940D-101 種類照光式 保護構造IP65(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光色
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

種類間接操作用 ボタン数8(4組) 定格使用電流(A)AC220V/2、AC440V/1 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65(JISC0920) エスコ品番EA940DF-104
1個
21,600 税込23,760
当日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-199
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

エスコ品番EA940D-191 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP40(閉鎖型) エスコ品番EA940D-229
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-194
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) エスコ品番EA940DA-41
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

エスコ品番EA940D-230 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

エスコ品番EA940D-228 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷


エスコ品番EA940D-226 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

エスコ品番EA940D-223 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
5,840 税込6,424
3日以内出荷

1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA940D-196 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(閉鎖型) エスコ品番EA940D-102
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷