把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード接無断変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも
正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min
アズワン品番65-2227-72
1台
¥62,600
税込¥68,860
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能
抜群の耐久性
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
真円に近い穴あけが可能
特殊形状によりビットをがっちり固定
コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
エスコ品番EA811AA-2.5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能
有効長(mm)130
シャンクSDS
カッター長(mm)160
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけに
仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:ストレートシャンク●シャンク径:10mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル
アズワン品番65-2229-97
1本
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
エスコ品番EA811AA-7.5
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA811AA-3.3
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
エスコ品番EA811AA-13
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
振動ドリル用、ポリクリックシャンク(SDS)、振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
仕様●型番:DLS37●刃先径:3.7mm●全長:100mm●有効長:50mm
アズワン品番67-2992-80
1個
¥730
税込¥803
4日以内出荷
ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに
仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:SDSシャンク●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル
アズワン品番65-2229-98
1本
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに
仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル
アズワン品番65-2229-99
1本
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600
能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm
最大トルク(N・m)46
打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-83
1セット
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA811AA
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ