「操作押釦スイッチ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番EA983ZA-35
材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)1460
外寸(mm)88×65×120(H)
内寸(mm)60×40×95(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4.9
設置場所壁面取付
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
付属品取付ビス×4本
エスコ品番EA983ZA-31
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)800
外寸(mm)76×57×127(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5.5
設置場所壁面取付
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
動力用押ボタン開閉器
電動機直接操作用
防雨形IP64
FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。
電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形
ボタン数3
極数(P)3(三相)
保護等級IP64
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)ABS樹脂
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
ラチェット部は左右切替式。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)
全長(mm)400
質量(g)1200
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)0.5
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-29
ギア数36
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
ラチェット部は左右切替式。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)
全長(mm)335
質量(g)1000
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-26
ギア数36
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
ラチェット部は左右切替式。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)39.5(W)×18(T)
全長(mm)480
質量(g)1400
精度(%)±3
ヘッド形状ラチェットヘッド
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)2
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-30
ギア数36
1個
¥41,600
税込¥45,760
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
ラチェット部は左右切替式。
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)
全長(mm)400
質量(g)1200
精度(%)±3
ヘッド形状ラチェットヘッド
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)0.5
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-27
ギア数36
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
ラチェット部は左右切替式。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T)
全長(mm)282
質量(g)400
精度(%)±3
ヘッド形状ラチェットヘッド
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-25
ギア数36
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ
アズワン品番65-5657-83
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌々日出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止
アズワン品番78-1122-46
1個
¥34,800
税込¥38,280
4日以内出荷
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36
アズワン品番65-3888-16
1箱(36個)
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
関連キーワード