用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。
刃長(mm)250
全長(mm)380
エスコ品番EA583
材質SK-2、ハードクロムメッキ
刃厚(mm)0.8
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途スタイロフォーム、ゴム、発泡スチロール、断熱材切断。
材質バイメタル
刃幅(mm)100
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめ。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「断熱材施工器具に対応」 断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応。廊下、階段、トイレにおすすめ。
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断。
材質炭素工具鋼
刃長(mm)70
刃幅(mm)32
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
アズワン品番65-9305-87
1箱(2台)
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
断熱材にポリウレタンを使用する事で発泡スチロール断熱材を使用した物よりも効果が長く続きます。積み重ねができ、両サイドに取っ手をつけないデザインの為横並べも隙間なくできます。両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。 天板に四隅に排水用の溝あり。72時間持続保冷。ラバーバックル仕様。旧モデル(EA917AS-12A)との積み重ねも可能です。
材質内側:ポリプロピレン 外側:ポリエチレン 断熱材:ポリウレタン
質量(kg)6.2
色OD
容量(L)66
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×497×352
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310
1個(1個)
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズフリー
全長(cm)約40
耐熱温度(℃)約200(目安)
エスコ品番EA353AB-29
質量(g)261
材質(手袋)表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-42
1巻
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。
グリーンマーク認定
1個
¥1,660
税込¥1,826
8日以内出荷
断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%
アズワン品番65-3899-04
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
全方向に広がる配光角度約260度。Ra90で色鮮やか。屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーンマーク認定
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
NRスポンジ。
用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。
材質スポンジ(天然ゴム系)
使用温度(℃)-20~+60
発泡倍率20
NRスポンジ。
用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。
材質スポンジ(天然ゴム系)
厚さ(mm)10
寸法(mm)1000×2000
使用温度(℃)-20~+60
発泡倍率20
1巻
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,010
税込¥8,811
当日出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能耐久性、防水性、耐寒
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
アズワン品番65-9251-45
1双
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
口金E26
広配光タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。
仕様●消費電力:5.3W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:40,000時間
アズワン品番65-2178-35
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
アズワン品番64-2284-80
1巻
¥595
税込¥655
当日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:片面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)50
厚さ(mm)0.165
長さ(m)20
1巻
¥690
税込¥759
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ