5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)16×500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-34
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 仕様使用鉄筋径:Φ16mm 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-27
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)13×500 質量(g)890 アズワン品番64-7868-33
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)10×450 質量(g)650 アズワン品番64-7868-32
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 曲棒