1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適
寸法(mm)(六角シャンク)6.35
材質(刃)セラミックコーティング
材質(シャンク)S45C
焼入硬度HRC63以上
アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
アズワン品番65-5663-45
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-45
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル
質量(g)約340
容量(L)約4
外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
1個(1個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
関連キーワード