162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
1セット
390 税込429
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個 材質400SS ケース寸法(mm)220×150×50 バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-68
1組
3,270 税込3,597
当日出荷

エスコ真空計
種類真空計 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様持ち上げ能力:30kg 材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5 質量(g)390 アズワン品番64-7990-81
1本
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷

エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1本吊。ラッチ付。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)23 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1セット
6,500 税込7,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途被覆しないワイヤーロープ用 エスコ品番EA638KB-9 材質SS400相当品 質量(g)50 種類シンブル 寸法L(mm)51 寸法d(mm)9 寸法D(mm)40 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)11 寸法D1(mm)25 適合ロープ径(Φmm)9
1個
235 税込259
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-1 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)25 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)25 材質(取付部)SS400
1個
230 税込253
翌日出荷

仕様6ポイント片爪タイプ 材質ハンドル:SS400爪:S45C 厚さ(mm)65 全長(mm)590 質量(g)3400 対辺(mm)46 型番KS0046
1本
19,500 税込21,450
7日以内出荷

セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個 材質400SS ケース寸法(mm)220×150×50 バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-75 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
1組
4,390 税込4,829
当日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420 わく番号180M
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263 わく番号112M
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,020 税込5,522
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,970 税込6,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エスコ品番EA948AY-3 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
300 税込330
翌日出荷

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)36 軸長(mm)290 ハンドル幅(mm)280
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)27 軸長(mm)250 ハンドル幅(mm)240
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)10 軸長(mm)150 ハンドル幅(mm)135
1本
865 税込952
翌日出荷

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)17 軸長(mm)180 ハンドル幅(mm)180
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370 わく番号160M
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)83 使用荷重(t)3 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)72
1個
8,040 税込8,844
当日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM10×18mm エスコ品番EA948AR-23 寸法H(mm)72 寸法D(mm)45
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,850 税込4,235
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,700 税込6,270
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400 全長(mm)600 質量(g)930 先端形状平型 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)20 口深(mm)80 アズワン品番65-2157-39
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

1本吊。ラッチ無。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)24 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400 アズワン品番65-9324-76
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400 アズワン品番65-9324-80
1個
5,050 税込5,555
8日以内出荷


仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-84
1個
7,690 税込8,459
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-56
1個
240 税込264
翌日出荷


エスコ品番EA948AY-54 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)65 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)50 材質(取付部)SS400
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA948AY-55 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)65 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ ねじの呼びM12 取付長(mm)50 材質(取付部)SS400
1個
685 税込754
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-51 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)10 寸法D(Φmm)30 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SS400
1個
315 税込347
3日以内出荷

エスコ品番EA948AY-53 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
465 税込512
3日以内出荷

エスコ品番EA948AY-5 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)22 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
535 税込589
翌日出荷

関連キーワード